CAB M16 SEM 1/2 C FLEXFIT - Aufsteckfräserdorn mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: L24120 1253
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1253
EAN / GTIN 7291075259780
Herstellernummer 4509438

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Kraglänge (LPR) 0.929″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.378″
  • größter Außendurchmesser 1.142″
  • Körperlänge (LB): 0.571″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 2.484″
  • Kraglänge (LPR): 0.929″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb