C6 AV-D20-JHP CAMFIX-Halter für Anti-Vibrations-Werkzeuge.

Artikel-Nr.: L24120 1250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1250
EAN / GTIN 7291075442366
Herstellernummer 3386200

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 55 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 55 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm
  • Kraglänge (LPR) 105 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb