ADJ HSK A100 D70 DIN 6499 ER - Ausrichtbare Spannzangenfutter (FINEFIT) mit HSK DIN69893/A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 125
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 125
EAN / GTIN 7291075215601
Herstellernummer 4505595

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm, Kraglänge (LPR) 55 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 70 mm
  • Körperlänge (LB) 26 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
  • Kraglänge (LPR) 55 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb