ER32 SRF 1/2″X2.500″ SHRINKIN-Schrumpffutter mit CLICKIN-Schnellwechselaufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1249
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1249
    EAN / GTIN 7291075145137
    Herstellernummer 4500594

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 1.26″ ,Körperlänge (LB) 1.909″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32″ ,Schaftgrösse (SS) 32 SRF

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.26″
    • Körperlänge (LB): 1.909″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32″
    • Kraglänge (LPR): 2-1/2″
    • Schaftgrösse (SS): 32 SRF

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb