BT50 ER20X125 DIN6499 Spannzangenfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1248
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1248
EAN / GTIN 7291075129779
Herstellernummer 4501242

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 125 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER20
  • Kraglänge (LPR) 125 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb