HSK A63 EM6X65 CX DIN6359 Side Clamp Holders for DIN 1835 Form B Weldon Shanks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikel-Nr.: L24120 1245
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1245
EAN / GTIN 7291075482027
Herstellernummer 3419084

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 15 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb