BT50 ER20X200 DIN6499 Spannzangenfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1241
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1241
EAN / GTIN 7291075130157
Herstellernummer 4511460

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 200 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER20
  • Kraglänge (LPR) 200 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb