ADJ ST32 D70 ER32 FINEFIT DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit Ausrichtmodul und Zylinderschaft

Artikel-Nr.: L24120 1237
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1237
EAN / GTIN 7291075195064
Herstellernummer 4505975

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 94.5 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 94.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb