BT40 SRK 3X50 Schrumpffutter nach BT MAS-403 Aufnahme für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 1212
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1212
EAN / GTIN 7291075188301
Herstellernummer 4504575

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 35.55 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 35.55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Kraglänge (LPR) 77 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb