ADJ DIN69871 40 D70 ER32 Ausrichtbare Spannzangenfutter DIN 6499 ER mit DIN 69871 Form AD/B Anbindung

Artikel-Nr.: L24120 1208
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1208
EAN / GTIN 7291075223330
Herstellernummer 4505971

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Körperlänge (LB) 52.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Körperlänge (LB) 52.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 124.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb