BT30 HYDRO 20X90 Hydro-Dehnspannfutter mit MAS-BT Form ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1201
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1201
EAN / GTIN 7291075255249
Herstellernummer 4559245

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Körperlänge (LB) 68 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Körperlänge (LB) 68 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb