BT30 EM 16X 60 DIN6359 / DIN1835 Form B Weldonaufnahmen für Schaftfräser mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1184
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1184
EAN / GTIN 7291075130393
Herstellernummer 4511447

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 46 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 108.4 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 46 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 108.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb