CAT50 EM 5/8″ X7-3/4″ Werkzeugaufnahmen CAT A.N.S.I. B5.50 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 1153
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1153
EAN / GTIN 7291075154726
Herstellernummer 4501522

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1.649″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 11-3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.649″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 5/8″
  • Gesamtlänge (OAL): 11-3/4″
  • Kraglänge (LPR): 7-3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb