DIN69871 40 SEM32X 60 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A mit Aufsteckfräserdorn ISO 3937 für Fräser mit Quernut .

Artikel-Nr.: L24120 1150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1150
Kopieren
EAN / GTIN 7291075127614
Kopieren
Herstellernummer 4536004
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 66 mm, Körperlänge (LB) 60 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 66 mm
  • Körperlänge (LB) 60 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb