ER32 SRF 3/16″X3.500″ SHRINKIN-Schrumpffutter mit CLICKIN-Schnellwechselaufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1144
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1144
EAN / GTIN 7291075145052
Herstellernummer 4500585

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 1.26″ ,Körperlänge (LB) 2.535″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32″ ,Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.26″
  • Körperlänge (LB): 2.535″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32″
  • Kraglänge (LPR): 3-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 32 SRF

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb