C8 MAXIN20X95 MAXIN-Kraftspannfutter mit CAMFIX (ISO 26623-1 Standard) Schaft.

Artikel-Nr.: L24120 1128
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1128
EAN / GTIN 7291075268218
Herstellernummer 4561517

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 51 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 96 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb