HSK E50 SRK3/16X1.750 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form E Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 1119
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1119
EAN / GTIN 7291075165104
Herstellernummer 4504523

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.4″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.187″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.187″
  • Kraglänge (LPR): 2.774″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb