HSK A63 HYDRO 10X85 Hydrodehn-Spannfutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 111
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 111
EAN / GTIN 7291075256055
Herstellernummer 4559352

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 30 mm, Körperlänge (LB) 39 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30 mm
  • Körperlänge (LB) 39 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Kraglänge (LPR) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb