HSK E63 ER16X100 DIN6499 ER-Spannzangenfutter mit HSK DIN 69893 Form E Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1101
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1101
EAN / GTIN 7291075161274
Herstellernummer 4504505

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER16
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb