HSK A63 HYDRO 8X150 Lange Hydrodrehn-Spannfutter mit HSK DIN69893 Form A Schaft

Artikel-Nr.: L24120 110
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 110
EAN / GTIN 7291075256321
Herstellernummer 4559306

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Körperlänge (LB) 104 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Körperlänge (LB) 104 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Kraglänge (LPR) 150 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb