HSK A100 ER32X100 DIN6499 ER-Spannzangenfutter mit HSK DIN 69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 11
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 11
EAN / GTIN 7291075128444
Herstellernummer 4561015

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb