HSK A63 EM6X100 CX DIN6359 Side Clamp Holders for DIN 1835 Form B Weldon Shanks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikel-Nr.: L24120 108
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 108
EAN / GTIN 7291075482089
Herstellernummer 4590310

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 15 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb