HSK A100 FM 2-1/2X2.875 Aufnahme für Planfräser (DIN 6353)

Artikel-Nr.: L24120 1073
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1073
EAN / GTIN 7291075156966
Herstellernummer 4502112

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 4.881″ ,Körperlänge (LB) 2-7/8″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.937″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 2-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 4.881″
  • Körperlänge (LB): 2-7/8″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 1.122″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.937″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 2-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb