SC 20 SPR 8 Reduktions-Hülsen für MAXIN-Kraftspannzangen-System.

Artikel-Nr.: L24120 107
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 107
Kopieren
EAN / GTIN 7291075183269
Kopieren
Herstellernummer 4505015
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb