SC 20 SEAL 12 Abgedichtete Spannzangen für das MAXIN Kraftspannfutter

Artikel-Nr.: L24120 106
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 106
EAN / GTIN 7291075197228
Herstellernummer 4505378

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb