C4 EM8X50 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: L24120 1056
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1056
EAN / GTIN 7291075266795
Herstellernummer 4561506

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb