CAT50 EM 1/4X4.500 Werkzeugaufnahmen CAT A.N.S.I. B5.50 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 1052
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1052
EAN / GTIN 7291075154610
Herstellernummer 4501510

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 8-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 8-1/2″
  • Kraglänge (LPR): 4-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb