HSK E50 SRK10X45 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form E Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 1047
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1047
EAN / GTIN 7291075160970
Herstellernummer 4504500

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 42 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Kraglänge (LPR) 71 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb