HSK E50 SRK6X45 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form E Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 1026
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1026
EAN / GTIN 7291075160932
Herstellernummer 4504496

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 36 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 36 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 71 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb