HSK E32 SRK1/8X2.000 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form E Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 1018
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1018
EAN / GTIN 7291075165333
Herstellernummer 4505775

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.429″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/8″ ,Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.429″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/8″
  • Kraglänge (LPR): 2.787″
  • Schaftgrösse (SS): 32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb