CAT50 HYDRO 1 1/4X3.583 Hydrodehnspannfutter mit Kühlmittelbohrungen und ADB-Kegelschäften von Caterpillar.

Artikel-Nr.: L24120 1017
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1017
EAN / GTIN 7291075281873
Herstellernummer 4559618

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2.362″ ,Körperlänge (LB) 2.204″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.362″
  • Körperlänge (LB): 2.204″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Kraglänge (LPR): 3.583″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb