GSHT 8 IC928 Schneideinsätze für Trenn- und Nutenfräser in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: L24110 63
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24110 63
EAN / GTIN 7291075117899
Herstellernummer 6097158

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm
  • Anzahl Schneidkanten 1

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb