GSHT 6 IC328 Schneideinsätze für Trenn- und Nutenfräser in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: L24110 58
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SELF-GRIP
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24110 58
    EAN / GTIN 7291075117868
    Herstellernummer 6091364

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzbreite (W1) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.35 mm
    • Anzahl Schneidkanten 1

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb