GIM 3C IC830 Einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Rohren, harten Werkstückstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: L24100 349
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24100 349
EAN / GTIN 7291075422115
Herstellernummer 3345113

Beschreibung

Popis:

Ryhovanie/sústruženie rezných vložiek, šírka rezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Axiálny priemer zasunutia min. (DAXN) 160 mm
  • Tvarovač triesky C
  • Hlavný voľný uhol (AN) 7 stupňov
  • Polomer rohov (RE) 0.22 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Dĺžka reznej vložky (INSL) 15.3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb