MTET D7.0-1-C5C-06 Gewindefräser mit zylindrischen Schäften und Wendeplatte, für Einzelpunkteinsätze

Artikel-Nr.: L24090 41
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24090 41
    EAN / GTIN 7291075380088
    Herstellernummer 3324559

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Schneidendurchmesser (DC) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb