MTSRH 23-2-N 45 mm Durchmesser, Gewindewerkzeug gedrallt

Artikel-Nr.: L24090 337
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 337
EAN / GTIN 7291075486056
Herstellernummer 3391198

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeughalter Gewindefräsen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 110 mm
  • Nutzlänge (LU): 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 23 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 27 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 110 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Gewindetyp (TTP_DF2): INT
  • Nutzlänge (LU): 50 mm

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb