MTSRH 091H23-2-N Endmills with coolant holes for helical threading inserts

Artikel-Nr.: L24090 322
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 322
EAN / GTIN 7291075486063
Herstellernummer 3409895

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeughalter Gewindefräsen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.91″
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Nutzlänge (LU): 2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.91″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.063″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Gewindetyp (TTP_DF2): INT
  • Nutzlänge (LU): 2″

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb