SIL 0205 H06 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 269
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 269
EAN / GTIN 7291075094619
Herstellernummer 3800134

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter ,Kopflänge (LH) 1/2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Kopflänge (LH): 1/2″
  • Dmin Abstechen 1/4″

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb