SIR 0205 H06-W Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 267
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 267
EAN / GTIN 7291075094602
Herstellernummer 3800133

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter ,Kopflänge (LH) 1/2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Kopflänge (LH): 1/2″
  • Dmin Abstechen 1/4″

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb