MTF D3.15-4-1.00-40 Aufsteck-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für Gewinde- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L24090 229
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24090 229
    EAN / GTIN 7291075377521
    Herstellernummer 3323563

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3.15″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.575″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb