MTFLE D0.75-4-0.75-21 Mehrzahn-Außengewinde-Schalenfräser

Artikel-Nr.: L24090 226
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 226
EAN / GTIN 7291075380286
Herstellernummer 3342670

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 1.11″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.827″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Nutzlänge (LU): 1.11″

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb