SIL 0032 S16 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 155
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISCARTHREAD
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24090 155
    EAN / GTIN 7291075072020
    Herstellernummer 3810076

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Werzeughalter

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Dmin Abstechen 36 mm

    Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb