SER 2525 M16D Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 139
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 139
EAN / GTIN 7291075114027
Herstellernummer 3800219

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter, Kopflänge (LH) 38 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 38 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb