PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Präzisionsgeschliffene, 5-schneidige Schneideinsätze mit 60° Teilprofil und Spanformer zum Außengewindedrehen

Artikel-Nr.: L24080 95
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24080 95
EAN / GTIN 7291075322514
Herstellernummer 6003311

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.25 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 80 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb