PENTA 24N239J120 IC908 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisions-Einstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L24080 28
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24080 28
EAN / GTIN 7291075239188
Herstellernummer 6003124

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb