SD S-A-L4.00-C.625-SP13 Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 362
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 362
EAN / GTIN 7291075312577
Herstellernummer 3110817

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Körperlänge (LB) 0.511″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5 ,Gesamtlänge (OAL) 4.171″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.511″
  • Körperlänge (LB): 0.511″
  • max Körperlänge (LBX): 0.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M4x0.5
  • Gesamtlänge (OAL): 4.171″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb