MM EA1.0H1.0R000-3T15 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall- Schaftfräser mit variablem Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L24060 945
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 945
EAN / GTIN 7291075449532
Herstellernummer 3405078

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.941″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2.386″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.941″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckenradius (RE): 0″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.032″
  • fz (max): 0.0063 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2.386″

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb