MM EC.312H20C12-5T05CF IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schlichtfräsköpfe für vibrationsarmes Fräsen von hitzebeständigen Legierungen, Titan und Inconel

Artikel-Nr.: L24060 940
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 940
EAN / GTIN 7291075450316
Herstellernummer 3422584

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.303″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.313″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Gesamtlänge (OAL): 0.673″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.303″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.012″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.313″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.313″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.394″
  • fz (max): 0.0035 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.673″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb