MM ERS1.0B150-6T15 IC908 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit einer Schneidenlänge von 1,5xD für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: L24060 928
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 928
EAN / GTIN 7291075389012
Herstellernummer 3336753

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.941″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.941″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.02″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Drallwinkel (FHA): 47 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 2.067″
  • fz (max): 0.0043 ″/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb