MM EC.312B20R030-3T05 IC908 Auswechselbare vollhartmetall-Fräsköpfe mit 3 Schneiden, 45°-Spiralwinkel

Artikel-Nr.: L24060 926
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 926
EAN / GTIN 7291075265170
Herstellernummer 5622249

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.3″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 0.67″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.3″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE): 0.03″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.39″
  • fz (max): 0.004 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.67″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb